{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperit | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
| Unghiul la vârf | 118 grad | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de burghie | 25 | |
| Increment | 0,5 mm | |
| cu cutie | nu | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 115020 1-13 | |
| EAN / GTIN | 4045197024138 | |
| Număr producător | 115020 1-13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |