Cască de protecţie G3000, Culoarea: WHITE

Cod articol: 097815 WHITE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid
  • Reglare pe lăţime: bandă pentru cap reglabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Capacitate de protecţie până la -30°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid
Culoarea alb
Referinţă 53 cm - 62 cm
Materialul căştii tip scoică ABS
Greutate 310 g
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime bandă pentru cap reglabilă
Fără feronerie interioară şi exterioară da
Posibilitate de rotire la 180° da
Rezistenţă la temperaturi scăzute până la -30 °C
Rezistenţă împotriva stropilor de metal topit (MM) da
Senzor UV pentru a indica dacă este necesară înlocuirea da
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 097815 WHITE
EAN / GTIN 7318640053694
Număr producător 7100001960
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Cască de protecţie din ABS stabilizat prin UV. Senzorul UV integrat indică momentul când casca devine casantă datorită solicitării UV prea mari şi trebuie schimbată. Echiparea interioară se poate roti cu 180 grade şi permite purtarea căştii pe ceafă (avantaj în cazul lucrărilor în spaţii strâmte). Aerisire bună în calota superioară. Rezistentă la frig până la −30 °C şi protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM).
  • Chingă în 6puncte, reglabilă pe înălţime
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă pentru transpiraţie din material plastic
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Industrie, construcţii, silvicultură

Standard:

DIN EN 397

Specificaţie:

Rezistent la frig până la −30 °C şi protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM)

Adaptat pentru:

Dopuri de urechi Cod 097753; 097756

Piese de schimb:

Cod 097825 Bandă standard pentru sudori. Cod 097826 Bandă pentru sudori din piele.