Căşti de protecţie auditivă Căşti Peltor™ Optime™, Tip: 1

Cod articol: 097753 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Peltor™ Optime™
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 26 dB(A)
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Identificare și clasificare

Cod articol 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Număr producător 7000039617
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Căştile de protecţie auditivă sunt uşor de purtat datorită greutăţii reduse şi se pot combina uşor cu alte echipamente de protecţie. Inelele confortabile de etanşare, dintr-un amestec de gel şi spumă, asigură o etanşare optimă şi confort ridicat la purtare, chiar şi în cazul utilizării îndelungate.
Modelul de cască din seria Peltor™ Optime™ are aceleaşi caracteristici ale pernuţelor de etanşare ca în cazul modelului cu bandă de fixare pe cap. Se fixează cu puţine manevre pe căşti cu suport Euro-Slot de 30 mm.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Notă:

Căşti recomandate la Cod 097815 (3M), Cod 097802 (Schuberth). Seturi pentru igienă la Nr. 097764, 097748.