Ferăstrău vertical pendular cu acumulator, Tip: M18FBJS-5

Cod articol: 078211 M18FBJS-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18FBJS-502X
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Număr de curse 800 min-1 - 3.500 min-1
Grosime max. a materialului oţel 10 mm
Grosime max. a materialului lemn 100 mm
Reglaj tăiere oblică da
Cursă pendulară
Greutate 2,8 kg
Vibraţie maximă conform EN 6,3 m/s2
Forma Formă de tijă
Particularitate Domeniu de utilizare universal
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule da, sistem FIXTEC
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 078211 M18FBJS-5
EAN / GTIN 4058546227456
Număr producător 4933464800
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Ferăstraie verticale robuste universale cu carcasă din metal pentru cutia de viteze şi protecţie la suprasarcină. Butonul de pornire/oprire care poate fi acţionat cu
două mâini permite utilizarea în multe poziţii diferite.
Cu sistem de prindere rapidă FIXTEC pentru înlocuirea fără scule a pânzei verticale de ferăstrău, în câteva secunde şi cursă pendulară decuplabilă pentru putere optimă de tăiere şi o bună evacuare a aşchiilor, cu reducerea uzurii pânzei de ferăstrău.
Ferăstrău pendular cu acumulator, motor fără perii POWERSTATE™ pentru putere mare de aşchiere. Comutator pentru 6 reglări ale vitezei cu pornire lină. Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.

Livrare:

Inclusiv protecţie împotriva aşchiilor.
Include încărcător, 2 baterii litiu-ion de 18 V / 5 Ah, 1 pânza de ferăstrău, adaptor pentru extragerea prafului, capac pentru praf, talpă glisantă din plastic și cutie HD.

Notă:

Găsiţi acumulatoare şi încărcătoare adecvate la cod 073808 − cod 073840.
Pânzele de ferăstrău pendular sunt prezentate la Cod 5888400 − 5888551.