Acumulator Li-Ion High Output™, 3,0 Ah, Tip acumulator: MHB3

Cod articol: 073808 MHB3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului M18HB3
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Recomandat pentru 18V Milwaukee
Greutate per acumulator 612 g
Tip produs Acumulator

Identificare și clasificare

Cod articol 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Număr producător 4932471069
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Acumulatoare Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Cu răcire îmbunătăţită pentru o durată de funcţionare mai mare şi o putere mai mare.
  • Pentru aplicaţii ultraperformante cu solicitare extremă – utilizare până la -28 °C.