Set din oţel superior pentru polizor unghiular WPO, Tip: F

Cod articol: 077718 F
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip F
Aplicaţia principală Prelucrarea suprafeţelor
Tip produs Set de lustruire şi de şlefuire (sculă electrică)

Identificare și clasificare

Cod articol 077718 F
EAN / GTIN 4014586306629
Număr producător 63721006040
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Aplicaţie:

Set pentru aplicaţii standard în prelucrarea suprafeţelor: curăţarea impurităţilor cu material ondulat, îndepărtarea culorilor de revenire până la suprafeţe finisate satinat.

Adaptat pentru:

Polizor unghiular Cod 077712.

Livrare:

1 cilindru elastic de şlefuire 100×100 mm, granulaţie 60; 1 cilindru cu lamele 100×100 mm, granulaţie 180; 1 material de şlefuire vălurit, 30×150 mm, gaură M14; 10 materiale de şlefuire cu scaiete, fine, ⌀ 115 mm; 1 disc suport pentru materialul de şlefuire cu scaiete, ⌀ 115 mm, M14; 1 dorn de fixare 15 − 50 mm; 2 chei