{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | WPO 14−25 E | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Putere absorbită | 1.200 W | |
| Interval de turaţie | 900 min-1 - 2.500 min-1 | |
| Sistem de prindere | M14 | |
| ⌀ maxim al uneltei de polizare | 250 mm | |
| Greutate | 2,4 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | 3,5 m/s2 | |
| Tip produs | Polizor |
| Cod articol | 077712 72214900 | |
| EAN / GTIN | 4014586862729 | |
| Număr producător | 72214900230 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |