{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Sistem X-LOCK | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
| Denumirea producătorului | GWX 18V-10 SC | |
| Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Capacitate acumulator | 8 Ah | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Interval de turaţie | 4.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
| Sistem de prindere | Sistem X-LOCK | |
| ⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
| Greutate | 2 kg | |
| Blocaj contra repornirii | da | |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
| Particularitate | Turaţie variabilă; Kickback Control; Drop Control | |
| Tip produs | Polizor unghiular |
| Cod articol | 077010 18V-10SC | |
| EAN / GTIN | 3165140974035 | |
| Număr producător | 06017B0401 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |