Polizor unghiular cu acumulatori GWX 18V - 10 cu X-LOCK, versiune solo, l-BOXX

Cod articol: 06017B0101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Sistem X-LOCK
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 06017B0101
EAN / GTIN 4059952549538
Număr producător 06017B0101
L-Număr L00620 106039
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular cu acumulatori GWX 18V-10, polizorul cu unghi mic al bateriei GWX 18V-10 Professional cu X-LOCK oferă performanțe îmbunătățite și ghidare a sculelor în segmentul 18V
  • Motorul puternic fără perii şi tehnologia acumulatorului ProCORE18 V asigură o putere similară celei dezvoltate de un polizor de 1.000 W cu alimentare prin cablu
  • Acest polizor unghiular mic este livrat cu un sistem X-LOCK fără cheie pentru modificări rapide și convenabile ale accesoriilor
  • În plus, dispune de control al picăturilor, control al reculului și X-Brake, asigurând protecție și confort maxime pentru utilizator
  • Instrumentul este potrivit pentru tăierea și măcinarea metalului, pietrei și betonului
  • Este compatibil cu sistemele profesionale de extragere a prafului GDE 125 ea-T Professional și GDE 115 / 125 FC-T Professional și cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 18V
  • GWX 18V-10 Professional are, de asemenea, o capac de protecție și un mâner cu control al vibrațiilor

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate fără baterie: 2 kg
  • Viteza fără sarcină: 9000 min-1
  • Rotă de degroșare, Ø: 125 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 6. 0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare cu foaie abrazivă]: 3,5 m/s²
  • Incertitudine K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [rectificare cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • 1/1/1 inserție L-BOXX pentru sculă și încărcător
  • L-BOXX 136
  • Coperiș de protecție
  • Mâner suplimentar
  • Fără baterie(e) și încărcător