Mochila de ferramentas em tecido GARANT GreenPlus, Tipo: 1

N.º do artigo: GG6049 1
Novo produto
Definir preço 3 Peça (138,70 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
419 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 3 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: bolsas porta-objetos
  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GreenPlus
Tipo de acondicionamento da ferramenta bolsas porta-objetos
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
Dimensões exteriores, comprimento 350 mm
Dimensões exteriores, largura 220 mm
Dimensões exteriores, altura 470 mm
Peso 2,3 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas
USP1 3 unidades mochila de ferramentas em tecido GARANT GreenPlus

Identificação e classificação

Número do artigo GG6049 1
EAN/GTIN 4069515050838
Número do fabricante GG6049 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Os novos sacos têxteis GARANT GreenPlus combinam o melhor de 2 mundos: impressionam com a sua sustentabilidade e, ao mesmo tempo, oferecem um elevado conforto de utilização, uma ergonomia excecional, uma alta durabilidade, uma excelente acessibilidade e uma ótima flexibilidade. São produzidos de acordo com os padrões abrangentes e rigorosos do sistema bluesign®, tendo em conta as pessoas, o ambiente e os recursos. Ajude a moldar um futuro mais sustentável. Com um sistema de acolchoamento otimizado para um conforto ainda mais ergonómico.
Mochila têxtil de ferramentas com 2 compartimentos principais:
  • Um compartimento principal com 2 bolsos interiores, um robusto painel de ferramentas com 32 bolsos e fecho de correr.
  • Um compartimento principal com 2 compartimentos separados almofadados para portáteis até 15 polegadas e tablets e fecho de correr.
Bolso frontal na mochila com bolso para telemóvel e cartão de visita, presilhas para canetas, porta-chaves e 2 compartimentos de arrumação. Bolso frontal pequeno com fecho de correr laranja. Com correias de compressão laterais para redução de volume para transportar o peso o mais próximo possível do corpo e para fixar equipamento adicional no exterior. Alças de ombro anatomicamente moldadas e pega de transporte almofadada. Com sistema de costas ergonómico de contacto corporal e cinta de peito para uma transferência de carga perfeita e um ajuste seguro e equilibrado de forma ideal. Fundo com proteção contra salpicos de água com rebordo impermeável e 4 apoios. Com bolsos exteriores elásticos e uma tira refletora para uma boa visibilidade.

Material:

Uma combinação de fios de nylon 420 Denier e fios de poliéster 200 Denier, para um desempenho convincente resistente a rasgos e suave.

Material fornecido:

3 unidades mochila para ferramentas em tecido GARANT GreenPlus n.º 692210 1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "GreenPlus" Ver todos