Pack poupança de 3x chave de correia

N.º do artigo: GG6031 20/600
Novo produto
Definir preço 3 Peça (15,05 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
425 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da fita/comprimento da fita Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da fita 20 mm
comprimento total da haste 225 mm
⌀ da largura de aperto 160 mm
Comprimento da fita 600 mm
Material da cinta tecido de borracha antiderrapante
Tipo de produto Chave para tubos e canalização
USP1 3× chave de correia

Identificação e classificação

Número do artigo GG6031 20/600
EAN/GTIN 4069515045568
Número do fabricante GG6031 20/600
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Eixo perfilado; fita de tecido forte, resistente ao desgaste e antideslizante, intercambiável.

Vantagem:

Para fixação de peças redondas, principalmente com ⌀ maiores.

Material fornecido:

3× chave de correia n.º 811500 tam. 20/600.

Acessórios especiais:

Para a fita de tecido de substituição para a chave de correia, ver n.º 811510.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados