{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura da fita | 20 mm | |
| comprimento total da haste | 225 mm | |
| ⌀ da largura de aperto | 160 mm | |
| Comprimento da fita | 600 mm | |
| Material da cinta | tecido de borracha antiderrapante | |
| Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
| Número do artigo | 811500 20/600 | |
| EAN/GTIN | 4045197519108 | |
| Número do fabricante | 811500 20/600 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |