Pack poupança de 5× alicate para anéis de retenção

N.º do artigo: GG6012 A0
Novo produto
Definir preço 5 Peça (10,16 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
454 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Utilização de alicates para anéis de retenção: Anel exterior reto

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização de alicates para anéis de retenção Anel exterior reto
comprimento total 135 mm
para anéis de retenção exteriores de ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ da ponta 0,9 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Forma do mordente reto
Punho revestido com plástico
Material Aço cromo-vanádio
Superfície fosfatado a preto
Ponta intercambiável não
Tipo de produto Alicate para anéis de retenção
USP1 5× alicate para anéis de retenção

Identificação e classificação

Número do artigo GG6012 A0
EAN/GTIN 4069515045155
Número do fabricante GG6012 A0
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de uma peça. Alicate preto atramentado. Punhos revestidos com plástico.
Formato A − mordentes retos.

Vantagem:

Usado para instalar e remover anéis de retenção.

Norma:

DIN 5254 A e B − para anéis de retenção externos.

Material fornecido:

5× alicate para anéis de retenção exterior, reto n.º 719905 tam. A0.