Alicate para anéis de retenção, Tipo: A0

N.º do artigo: 719905 A0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 350 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Utilização de alicates para anéis de retenção: Anel exterior reto

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização de alicates para anéis de retenção Anel exterior reto
comprimento total 135 mm
para anéis de retenção exteriores de ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ da ponta 0,9 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Forma do mordente reto
Punho revestido com plástico
Material Aço cromo-vanádio
Superfície fosfatado a preto
Ponta intercambiável não
Tipo de produto Alicate para anéis de retenção

Identificação e classificação

Número do artigo 719905 A0
EAN/GTIN 4045197493613
Número do fabricante 719905 A0
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de uma peça. Alicate preto atramentado. Punhos revestidos com plástico.
Formato A − mordentes retos.

Vantagem:

Usado para instalar e remover anéis de retenção.

Norma:

DIN 5254 A e B − para anéis de retenção externos.