Pack poupança de machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E

N.º do artigo: GG1326 M3,5
Novo produto
Definir preço 5 Peça (8,70 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M3,5
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,6 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Quadrado da haste □ 3 mm
‌⌀ do furo roscado 2,9 mm
⌀ da rosca 3,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Série Vap Tap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 10,5 mm
Índice 5
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo GG1326 M3,5
EAN/GTIN 4069515046428
Número do fabricante GG1326 M3,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
18
Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
18
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Macho de roscar GARANT Vap Tap Universal. Utilizável de forma fiável numa ampla gama de materiais. Comprimento do pescoço e das ranhuras otimizado para uma melhor evacuação das aparas em roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto desempenho com maior teor de vanádio para maior resistência ao desgaste. Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.
Como o número: 132642.

Nota:

Até ≤ M16 inclui 5 unidades por conjunto.
A partir de ≥ M18 inclui 3 unidades por conjunto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Vap Tap" Ver todos