Macho de roscar para máquina de furos cegos + broca espiral de furo de núcleo GARANT Vap Tap, para rosca métrica: M3-12

N.º do artigo: 146955 M3-12
Desconto
199,72 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca métrica Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vap Tap
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Norma DIN 371; DIN 376
para rosca métrica M3 − M12
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 146955 M3-12
EAN/GTIN 4069515004732
Número do fabricante 146955 M3-12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.
Composto por brocas de roscar para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e brocas espirais de furo de núcleo tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Índice:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.° 135805 y fresa de corona n.° 114580

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Vap Tap" Ver todos