Pack poupança de fresa com encabadouro HPC de MDI GARANT Steel, 5 unidades

N.º do artigo: GG1053 3
Novo produto
Definir preço 5 Peça (23,30 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 6 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,06 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,025 mm
Anel colorido verde
Índice 5″
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo GG1053 3
EAN/GTIN 4069515046138
Número do fabricante GG1053 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento.
Para utilização em processos de maquinagem instáveis e para processamento de componentes complexos.
Até 1×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento.
Para a máxima profundidade de maquinagem possível, respeitar a relação medida LC (comprimento de corte)/⌀ DC (⌀ de corte)!

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Nota:

Como o n.º 203053. Produto sucessor de GG1034.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Steel" Ver todos