soporte de sujeción simcut F5, cabezal de torbellinado de roscas para máquinas WTO, Ds=20 mm, número de filos de corte=8

N.º do artigo: CF5.WW54.20.08
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo CF5.WW54.20.08
EAN/GTIN 4069769094961
Número do fabricante A1F9
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simcut F5
Cabeza de tornillo para máquinas WTO
Ds=20 mm, número de filos de corte=8

Parámetros técnicos:

  • ØDa = 56,50 mm
  • Número de asientos de plaquita = 8
  • ØDk = 54,0 mm
  • l = 1,5 mm
  • L = 13,8 mm
  • Agregado = TN762006
  • Tornillo = ATKG
  • Destornillador = T15F
  • ØDS = 20,0 mm