Machos laminadores de roscas
Produtos
Adicionar à lista de desejos
Disponibilidade
- 1
- 2
Categorias relacionadas
Tipos de machos de laminação
Existem diferentes tipos de machos de laminação, dependendo do design, do material base e das condições de uso. Na Hoffmann, você encontra:
- Machos com ranhura de lubrificação: facilitam a entrada do lubrificante na zona de trabalho, melhorando o processo em materiais que exigem lubrificação. Incluem geometria poligonal, essencial para a deformação correta do material sem causar ruptura.
- Machos sem ranhura: indicados para usinagens com refrigeração externa ou lubrificação mínima.
Esses fatores determinam o desempenho do macho em função do material, do passo da rosca e do tipo de máquina utilizada. Todos os machos de laminação do nosso catálogo contam com revestimento TiN ou TiAlN, que aumenta a vida útil da ferramenta, reduz o atrito e permite maiores velocidades de corte.
Quando é recomendado usar um macho de laminação?
O uso de machos de laminação é ideal em aplicações que exigem alta produtividade, resistência da rosca e ambientes com controle de cavacos. É especialmente recomendado em:
- Produção em série com roscagem repetitiva.
- Materiais dúcteis (alumínio, cobre, latão, aços inoxidáveis dúcteis).
- Situações que exigem maior resistência mecânica da rosca.
- Processos com refrigeração mínima ou sem evacuação eficiente de cavacos.
Nesses casos, a laminação não só melhora o desempenho, como também reduz operações adicionais de limpeza ou acabamento.
O que considerar ao escolher um macho de laminação
Para selecionar o macho mais adequado, é importante considerar:
- Tipo de material: os machos de laminação exigem materiais dúcteis para permitir a deformação sem fratura.
- Tipo de rosca: passo, tolerância e profundidade necessária.
- Condições de corte: tipo de lubrificação (MQL, óleo, sem refrigeração), velocidade e tipo de máquina.
- Design do furo: os machos de laminação requerem furos ligeiramente maiores do que os utilizados para corte, e devem ser sempre furos passantes.
Na Hoffmann, oferecemos ferramentas especializadas e suporte técnico para ajudá-lo a selecionar a melhor opção de acordo com a sua aplicação.