Reparação de rosca

125 produtos

Produtos

Adicionar à lista de desejos

Disponibilidade

O que pode ser usado para reparar roscas danificadas?

Existem várias opções para reparar roscas danificadas, dependendo do tipo de dano e do material envolvido. A solução mais comum são os insertos roscados, disponíveis em formatos helicoidais ou maciços, que permitem recuperar a rosca original e aumentar a resistência estrutural do furo reparado. Para instalar esses insertos, é necessário utilizar ferramentas específicas, como machos especiais que preparam o furo, garantindo precisão e uma fixação segura.

Além disso, também podem ser utilizadas ferramentas de roscagem específicas para corrigir pequenas imperfeições e restaurar as dimensões originais em casos de desgaste leve ou deformações superficiais.

O que é um inserto roscado?

Um inserto roscado é um componente metálico especialmente projetado para reparar ou reforçar roscas internas danificadas. Esses insertos, sejam helicoidais ou maciços, são instalados em um furo previamente preparado com um macho especial, restaurando assim a rosca original. Os insertos roscados oferecem maior resistência mecânica do que a rosca original e são amplamente utilizados na reparação de componentes industriais críticos, garantindo uma fixação segura e duradoura.

Benefícios da reparação de roscas com insertos

A utilização de insertos roscados na reparação de roscas oferece benefícios importantes em aplicações industriais:

  • Aumentam significativamente a resistência mecânica em comparação com a rosca original.
  • Melhoram a resistência ao desgaste, à corrosão e à fadiga do material.
  • São compatíveis com diversos materiais industriais, como aço, alumínio e ligas fundidas.
  • Evitam a substituição completa de peças danificadas, gerando economia de tempo e custos.

Graças a essas vantagens, os insertos roscados são uma solução altamente eficaz e económica, especialmente útil em setores como automotivo, máquinas industriais, manutenção e fabricação de precisão.

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a