Versão:
Conjunto de reparação de roscas composto por diferentes jogos de reparação para roscas ISO métricas.
Insertos roscados HeliCoil®plus de passagem livre de alta resistência em aço inoxidável com elevada resistência ao desgaste, atrito reduzido da rosca em tolerâncias estreitas, elevada qualidade da superfície, assim como resistência à corrosão e ao calor. O formato flexível permite uma distribuição uniforme de carga e tensão, criando assim uniões roscadas permanentes da mais alta qualidade para todas as cargas operacionais (estáticas, dinâmicas) com a transmissão de força ideal. Montagem rápida e simples, resultando numa rosca interior dentro das tolerâncias que pode ser usada em ambos os lados.
320 peças:(cada 20 insertos 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)
Vantagem:
Para a reparação económica de roscas danificadas ou gastas e como elemento de construção para a blindagem de roscas ao utilizar materiais com baixa resistência ao cisalhamento (p. ex. alumínio, liga de alumínio e magnésio).
Material fornecido:
Insertos roscados Helicoil®plus de diferentes dimensões e comprimentos, 5 brocas espiral, 5 brocas de roscar manuais HSS, 5 fusos de instalação, 5 quebra-pinos, 1 mala de plástico (C×L×A) 420×340×120 mm.
Nota:
Brocas de roscar para máquina HSS-E-PM com revestimento TiCN, ver n.º
133550 e n.º
138200.
- Calibres lisos passa não passa adequados para o controlo de roscas, ver n.º 486000 ss.
- Insertos autoblocantes, outras medidas e insertos roscados UNC / UNF estão disponíveis a pedido.