{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da rosca | M2 | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Tipo de rosca | M | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Material de corte | HSS E PM | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Norma de rosca | DIN 13 | |
| Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | |
| Forma de corte | C | |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
| Sentido de corte | direita | |
| Passo de rosca | 0,4 mm | |
| Comprimento total L | 45 mm | |
| ⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
| Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
| Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 1,85 mm | |
| ⌀ da rosca | 2 mm | |
| Número de sulcos de aparas | 3 | |
| Anel colorido | sem | |
| Número de arestas de corte Z | 3 | |
| Profundidade de rosca | 6 mm | |
| Série | Master Form | |
| Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
| Número do artigo | 139205 M2 | |
| EAN/GTIN | 4062406373573 | |
| Número do fabricante | 139205 M2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |