simcut F5 cabezal de torbellinado, cabezal de torbellinado de roscas para máquinas Hanwha, Ds=12 mm, número de filos de corte=6

N.º do artigo: CF5.FM45.12.06
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo CF5.FM45.12.06
EAN/GTIN 4069769094923
Número do fabricante AZCQ
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Cabezal de torbellinado SIMTEK simcut F5
Cabezal de torbellinado de roscas para máquinas Hanwha
Ds=12 mm, número de filos de corte=6

Parámetros técnicos:

  • ØDa = 45,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • Número de asientos de plaquita = 6
  • ØDk = 56,0 mm
  • l = 8,5 mm
  • L = 15,0 mm
  • ØTk = 31,2 mm
  • Tornillo = ATKG
  • ØDS = 12,0 mm