soporte de sujeción simcut F5, cabezal de torbellinado de roscas para máquinas TSUGAMI, Ds=12 mm, número de aristas de corte=6

N.º do artigo: CF5.BB52.12.06
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo CF5.BB52.12.06
EAN/GTIN 4069769094756
Número do fabricante AXXQ
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simcut F5
Cabezal torbellinador de roscas para máquinas TSUGAMI
Ds=12 mm, número de filos de corte=6

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T15F
  • ØTk = 42,0 mm
  • Tornillo = ATKH
  • Agregado = 3234 Y342
  • l = 8,7 mm
  • ØDk = 65,0 mm
  • Número de asientos de plaquita = 6
  • ØDa = 52,0 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • L = 17,0 mm