soporte de sujeción simcut F5, cabezal de torbellinado de roscas para máquinas TSUGAMI, Ds=16 mm, número de aristas de corte=6

N.º do artigo: CF5.BB50.16.06
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo CF5.BB50.16.06
EAN/GTIN 4069769094749
Número do fabricante A1ZF
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simcut F5
Cabezal torbellinador de roscas para máquinas TSUGAMI
Ds=16 mm, número de filos de corte=6

Parámetros técnicos:

  • Número de asientos de plaquita = 6
  • Agregado = 3214 Y342
  • ØTk = 40,0 mm
  • Tornillo = ATKG
  • L = 20,0 mm
  • ØDk = 62,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • ØDS = 16,0 mm
  • ØDa = 50,0 mm
  • l = 8,5 mm