plaquita intercambiable simcut F5, plaquita torbellinadora, rosca métrica ISO, perfil completo, P=1,25 mm

N.º do artigo: CF5.125.MT.02 M HX79
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo CF5.125.MT.02 M HX79
EAN/GTIN 4069769094527
Número do fabricante A5ENHX79
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita intercambiable SIMTEK simcut F5
Placa torbellinadora de roscas, metr. ISO, perfil completo
P=1,25 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 0,16 mm
  • S = 3,94 mm
  • b = 4,10 mm
  • Paso (desde) = 1,25 mm
  • h3 = 0,77 mm
  • PDX = 0,77 mm