Estante de arquivo suplementar com estrutura de 1 coluna, Profundidade 325 mm, Altura: 800

N.º do artigo: 990405 800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 120
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 40
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 120 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe 40 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 800 mm
Largura 975 mm
Profundidade 325 mm
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação 975 mm
Largura da prateleira 946 mm
Largura da prateleira, espaço livre 900 mm
Profundidade da prateleira 325 mm
Régua de encosto sim
Número de prateleiras 2
indicado para número de dossiers 20
Número de armações perfiladas 1
carga máxima do módulo 900 kg
Tipo de produto Estante para dossiês

Identificação e classificação

Número do artigo 990405 800
EAN/GTIN 4045197517814
Número do fabricante 990405 800
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Bastidores verticais estáveis compostos por suportes retangulares (50×25×1,25mm) com ranhuras de suspensão em grelha de 40 mm para o alojamento de travessas/prateleiras. Bastidores verticais com tampas das extremidades de plástico. Prateleiras de chapa galvanizada, ranhuradas para encaixar divisórias, com régua de encosto com rebordo contra deslizamento.

Pintura:

Bastidores verticais azul segurança RAL 5005, revestido a pó. Pares de travessas sempre cinzento antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

  • Para garantir a estabilidade das estantes com uma relação altura/profundidade superior a 4:1, é necessária uma medida para evitar tombamento.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.