{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 120 kg | |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 40 mm | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Largura | 975 mm | |
| Profundidade | 325 mm | |
| Medidas de montagem, largura da estante de ampliação | 975 mm | |
| Largura da prateleira | 946 mm | |
| Largura da prateleira, espaço livre | 900 mm | |
| Profundidade da prateleira | 325 mm | |
| Régua de encosto | sim | |
| Número de prateleiras | 5 | |
| indicado para número de dossiers | 50 | |
| Número de armações perfiladas | 1 | |
| carga máxima do módulo | 900 kg | |
| Tipo de produto | Estante para dossiês |
| Número do artigo | 990405 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197517845 | |
| Número do fabricante | 990405 2000 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |