Acessório para caixas (extensão) para sistema dispensador de produto HOLEX 24seven LEVEL, Tipo: S

N.º do artigo: 979480 S
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série 24seven LEVEL
Altura 70 mm
Comprimento 400 mm
Largura 110 mm
Cor vermelho
Tipo de produto Acessório de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 979480 S
EAN/GTIN 4069515043274
Número do fabricante 979480 S
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Os acessórios para caixas foram concebidos especialmente para as caixas dos tipos de prateleiras S ou M e são fornecidos em conjuntos com o número adequado de acessórios por prateleira. Otimizam o volume de armazenamento por caixa.
  • Montagem simples: O acessório é dobrado manualmente em forma de U e fixado na caixa com pinos integrados.
  • Nota: Após a montagem, a caixa deve ser recalibrada para garantir uma medição correta do peso.

Vantagem:

Compatibilidade do sistema: Adequado para sistemas HOLEX 24seven LEVEL.

Indicado para:

Sistema de células de carga HOLEX 24seven LEVEL n.º 979440 tam. 42.

Material fornecido:

7× acessório para 7 caixas, pequeno.

Nota:

A instalação e a substituição de peças sobresselentes e acessórios devem ser realizadas exclusivamente por pessoal especializado, de acordo com as especificações de garantia, segurança e do fabricante em vigor.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados