Sistema de células de carga 24seven LEVEL – sistema stand-alone, Tipo: 42

N.º do artigo: 979440 42
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 640

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga interior da caixa do armário 640 kg
Série 24seven LEVEL
Altura 2.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 500 mm
Número de caixas A 14
Número de caixas B 20
Número de caixas C 8
Número total de caixas 42
Capacidade de carga por caixa A 10 kg
Capacidade de carga por caixa B 15 kg
Capacidade de carga por caixa C 20 kg
Peso 350 kg
Tipo de produto Sistema dispensador de produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 979440 42
EAN/GTIN 4069515036481
Número do fabricante 979440 42
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Sistema de células de carga HOLEX com design industrial moderno. Caixa com estrutura robusta, revestida com placas ALUCOBOND. Portas frontais em construção de chapa soldada de alta qualidade, com janela de visualização de plexiglas estável.
  • Iluminação LED interior de série.
  • Base de carro elevador com pés ajustáveis.
  • Com a ajuda das células de carga integradas, o HOLEX 24seven LEVEL deteta automaticamente a retirada dos artigos e garante um reabastecimento completo totalmente automático.

Configuração padrão com 42 caixas de células de carga distribuídas por 8 prateleiras. As caixas são instaladas no sistema em três tamanhos diferentes de prateleira: S, M, L.
Prateleira S: 7 caixas para artigos pequenos, até 10 kg por caixa.
Prateleira M: 5 caixas para artigos de tamanho médio, até 15 kg por caixa.
Prateleira L: 4 caixas para artigos grandes, até 20 kg por caixa.

Vantagem:

O sistema dispensador de produto HOLEX 24seven Level é a solução ideal para empresas que pretendem digitalizar e automatizar a sua gestão de materiais. Combina precisão técnica com elevada facilidade de utilização e pode ser adaptado de forma flexível às necessidades individuais – para um armazenamento moderno, eficiente e seguro.

As suas vantagens com a célula de pesagem HOLEX 24seven Level em resumo:
  1. Elevada facilidade de utilização
    • Início de sessão por PIN ou RFID.
    • Operação intuitiva com deteção automática da retirada.
    • Confirmação de retirada configurável (automática, manual ou invisível).
  2. Reabastecimento eficiente
    • Propostas de encomenda automáticas quando o stock desce abaixo do nível de notificação.
    • Métodos de encomenda flexíveis: E-mail, ligação à eShop ou integração direta com o SAP.
    • Possibilidade de definição de Intervalos de encomenda específicos para cada fornecedor.
  3. Deteção fiável do peso
    • Sem necessidade de recalibração – poupa custos de manutenção.
    • Medição de 4 pontos por caixa para deteção precisa, independentemente da posição no compartimento.
    • Medição mesmo com a porta fechada – deteta automaticamente a variação de temperatura.
  4. Modular e escalável
    • Caixas intercambiáveis (para compartimentos pequenos/médios).
    • Dados do utilizador e dos artigos transferíveis para vários dispositivos na mesma rede.
    • Opcionalmente expansível com acessórios e funções adicionais.
  5. Transparência e controlo
    • Relatórios automatizados (p. ex., listas de inventário) por e-mail.
    • Atualizações online disponíveis – sempre atualizado.
    • Intervalos de tolerância ajustáveis para artigos sensíveis ou leves.

Material fornecido:

Ecrã tátil de 10 polegadas, mini PC incl. software, sistema operacional WIN 11 em inglês.

Pintura:

Corpo e tampa cinzento claro RAL 7035, ALUCOBOND pintado, portas frontais e base antracite RAL 7016, revestidas a pó.

Nota:

O número de caixas do HOLEX 24seven LEVEL pode ser configurado e personalizado uma vez com 3 diferentes tipos de prateleiras (S, M, L), consoante o portfólio de artigos a dispensar. Pergunte ao seu consultor especializado.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Výdaj tovaru a systém správy skladu s ochranou prístupu pre osoby s oprávnením odoberať, ukladať a spravovať položky.
  • S možnosťou vybavenia až 10 policami na skladovanie priehľadných kontajnerov.
  • RFID čítačka (príslušenstvo) na identifikáciu používateľov systému.
  • Ovládanie, riadenie plnenia a odoberania cez dotykový monitor.
  • Položky tovaru uskladňujte iba v čistom a vyčistenom stave.
  • Pohyblivé predmety skladujte v obale, aby ste ich bezpečne uskladnili a mohli vybrať.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nevykonávajte žiadne práce na častiach pod napätím.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • V prípade poškodenia nepoužívajte.
  • Neskladujte nádoby obsahujúce kvapaliny a plyny alebo látky klasifikované ako nebezpečný tovar.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.