• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Tool24 Smartline - Sistema de armários incluindo material de separação, Tipo: SG11M

N.º do artigo: 979002 SG11M
Novo produto
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Tool24 Smartline
Espaço de armazenamento 4,3 m2
Altura 1.250 mm
Largura 750 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 30
Profundidade em G 28
Largura útil da gaveta 650 mm
Profundidade útil da gaveta 600 mm
Número de gavetas 11
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Divisão dentro de uma gaveta 26×24G
Sistema operativo Inglês
Peso 223 kg
Tipo de produto Sistema dispensador de produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 979002 SG11M
Número do fabricante 979002 SG11M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

GARANT Tool24 Smartline - Sistema de gavetas incluindo material separador GridLine.
A nova série GARANT Tool24 Smartline – o seu novo nível de eficiência e flexibilidade.
Descubra a próxima geração de gestão de materiais inteligente: Tool24 Smartline é o sistema dispensador de produto modular para empresas que querem mais. Graças ao novo e sofisticado design GridLine e à orientação do utilizador intuitiva, mantém sempre a visão de conjunto.
O novo GARANT Tool24 Smartline - SG11M
  • Sistema mestre
    750 × 700 mm; 30×28G (largura × profundidade)
  • Com 11 gavetas de abertura automática.
  • Leitor RFID integrado incluído de série.

O pacote de software BASIC, o leitor de códigos de barras 2D e o leitor RFID estão integrados de série nos sistemas mestres.

Vantagem:

As suas vantagens em resumo:
  • Novo material separador GridLine: Combine livremente, e de acordo com as suas necessidades, os pequenos recipientes GARANT GridLine, eForm, bases de espuma rígida e réguas separadoras com divisórias de encaixe numa gaveta.
    Material de divisão pré-configurado na forma de réguas separadoras e divisórias incluído no volume de fornecimento.
  • Configurável individualmente: Tal como já implementado no SG34, na versão larga do armário é possível combinar individualmente gavetas estreitas e largas - para uma flexibilidade máxima.
  • Gestão eficiente de locais de armazenamento externos: Os sistemas GARANT Tool24 podem ser facilmente conectados às fechaduras eletrónicas (G-ELS) dos armários de equipamento industrial. Assim, as autorizações de acesso podem ser facilmente atribuídas através do cartão de colaborador ou TAG.
  • Expansível de forma modular: Combine o sistema mestre de forma flexível com todos os sistemas dispensadores GARANT Tool24, de acordo com as suas necessidades.

Índice:

Material separador: 10 × 951580 75; 30 × 951530 75; 110 × 951761 75; 30 × 951781 75; 3 × 951530 150; 11 × 951761 150; 3 × 951781 150; 1 × 951580 150

Colocação:

Número de gavetas × altura frontal da gaveta: 10 × 75 mm; 1 × 150 mm

Material fornecido:

Material fornecido: Ecrã tátil de 22 polegadas; leitor de códigos de barras 2D; PC incl. pacote de software BASIC, sistema operativo em inglês

Produtos adequados