{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Tool24 Smartline | |
| Espaço de armazenamento | 4,7 m2 | |
| Altura | 1.250 mm | |
| Largura | 750 mm | |
| Profundidade | 700 mm | |
| Largura em G | 30 | |
| Profundidade em G | 28 | |
| Largura útil da gaveta | 650 mm | |
| Profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
| Número de gavetas | 12 | |
| Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
| Divisão dentro de uma gaveta | 26×24G | |
| Peso | 214 kg | |
| Tipo de produto | Sistema dispensador de produtos |
| Número do artigo | 979002 SG12 | |
| Número do fabricante | 979002 SG12 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |