Consola com braço de apoio ESD, Profundidade 350 mm, Comprimento: 2000

N.º do artigo: 972086 2000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Espessura do material 1,5 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura 2.000 mm
Alcance 250 mm
capacidade de carga máxima 50 kg
Área de aplicação Colunas de suporte
Peso 8 kg
Tipo de produto Consola

Identificação e classificação

Número do artigo 972086 2000
EAN/GTIN 4062406167332
Número do fabricante 972086 2000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Versão de chapa de aço robusta. Montagem em pares para o alojamento da unidade de iluminação n.º 928600, 928602 e 928608.

Pintura:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

Nem as peças de plástico (p. ex., tampas de cobertura) nem os puxadores são condutores de ESD.
Apenas adequado para as colunas de suporte tam. 962 e 1362.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a