{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
| Espessura do material | 1,5 mm | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Largura | 1.500 mm | |
| Alcance | 250 mm | |
| capacidade de carga máxima | 50 kg | |
| Área de aplicação | Colunas de suporte | |
| Peso | 6 kg | |
| Tipo de produto | Consola |
| Número do artigo | 972086 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406167325 | |
| Número do fabricante | 972086 1500 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |