Escada dupla de degraus sem estribos, de acesso unilateral, número de andares possível 2 – 3

N.º do artigo: 966005 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus incluindo plataforma Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 150

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Altura de trabalho aprox. 2,65 m
Altura da plataforma sem corrimão 0,66 m
largura inferior exterior 0,57 m
Profundidade dos degraus 205 mm
Número de degraus incluindo plataforma 3
Modelo do degrau Degrau
Acessibilidade de um lado
Peso 7 kg
Tipo de produto Escadote de fechar de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 966005 3
EAN/GTIN 4003866414918
Número do fabricante 41491
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Versão:

Degraus e travessas em perfis de alumínio extrudido. Degraus com 205 mm de profundidade com estriado antiderrapante. Posição estável devido a reforço sob pressão e capas de escada antiderrapantes.

Norma:

DIN EN 14183.