{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
| Altura de trabalho aprox. | 2,45 m | |
| Altura da plataforma sem corrimão | 0,44 m | |
| largura inferior exterior | 0,55 m | |
| Profundidade dos degraus | 205 mm | |
| Número de degraus incluindo plataforma | 2 | |
| Modelo do degrau | Degrau | |
| Acessibilidade | de um lado | |
| Peso | 4,7 kg | |
| Tipo de produto | Escadote de fechar de segurança |
| Número do artigo | 966005 2 | |
| EAN/GTIN | 4003866414901 | |
| Número do fabricante | 41490 | |
| Fabricante/responsável | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |