{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 | |
| Comprimento L | 1,16 m | |
| Comprimento da escada | 1,16 m | |
| Altura de trabalho aprox. | 2,75 m | |
| largura inferior exterior | 0,49 m | |
| Altura da travessa | 73 mm | |
| Profundidade dos degraus | 80 mm | |
| Modelo do degrau | Degrau | |
| Acessibilidade | de ambos os lados | |
| Peso | 8 kg | |
| Tipo de produto | Escada dupla |
| Número do artigo | 965920 2X5 | |
| EAN/GTIN | 4045197742094 | |
| Número do fabricante | 965920 2X5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |