Escada dupla de degraus de alumínio, de acesso bilateral, número de níveis possível 2×3 – 2×5

N.º do artigo: 965920 2X3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 150
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9
Comprimento L 0,69 m
Comprimento da escada 0,69 m
Altura de trabalho aprox. 2,25 m
largura inferior exterior 0,44 m
Altura da travessa 73 mm
Profundidade dos degraus 80 mm
Modelo do degrau Degrau
Acessibilidade de ambos os lados
Peso 5,4 kg
Tipo de produto Escada dupla

Identificação e classificação

Número do artigo 965920 2X3
EAN/GTIN 4045197742070
Número do fabricante 965920 2X3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Degraus e travessas em alumínio, ligação duradoura entre as travessas e os degraus 4 vezes rebordada. Elevada estabilidade devido a design cónico.
Degraus com 80 mm de profundidade com estriado antiderrapante.
Punho EasyHandle de Haptoprene® com mecanismo de aperto, capa de escada BalanceBase antiderrapante.
Articulação do escadote 4 vezes aparafusada e maciça de alumínio. Com 2 cintas de perlon de alta resistência para proteção contra abertura. Com marcação SafeStep que identifica o degrau mais alto acessível.
Sem bandeja.

Norma:

Conforme DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Informação 208-016 ou 208-017 e os regulamentos aplicáveis da DGUV.

Pintura:

Longarinas antracite RAL 7016, revestido a pó.