{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
| Série | Neon | |
| Largura do banco | 470 mm | |
| Altura do encosto | 570 mm | |
| Tipo de regulação da altura | Alavanca de regulação da altura | |
| Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
| Faixa de regulação da altura | 450 mm - 620 mm | |
| Regulação da inclinação do banco | sim | |
| Faixa de regulação da profundidade do banco | 420 mm - 480 mm | |
| Material do assento | Espuma PU | |
| Material do encosto | Espuma PU | |
| Material do pé em cruz | Alumínio mate, pintado a pó | |
| Cor do material do assento | preto | |
| Cor da fita | cinzento | |
| Modelo do pé em cruz | Jogo de rodas | |
| Ajuste de recuo por contacto permanente | não | |
| Mecânica sincronizada | sim | |
| Apoio lombar (discos intervertebrais) | não | |
| Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
| Possível adaptação do par de apoios de braço | sim | |
| Modelo das rodas | rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Tipo de produto | Cadeira de trabalho giratória |
| Número do artigo | 965432 GREY | |
| EAN/GTIN | 4016849518312 | |
| Número do fabricante | 9573-9588-2000-3278 | |
| Fabricante/responsável | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |