Par de apoios de braços multifuncionais Neon reguláveis em altura, Tipo: 1

N.º do artigo: 965455 1
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Neon
Ajuste de altura 110 mm
Regulação da profundidade 60 mm
Material dos apoios de braço Plástico
Área de rotação 45 grau
Tipo de produto Apoio de braço

Identificação e classificação

Número do artigo 965455 1
EAN/GTIN 4016849479811
Número do fabricante 9589
Fabricante/responsável Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

De modo a aliviar o trono e os braços, os apoios de braço 4D podem ser ajustados em altura (110 mm), largura (20 mm) e profundidade (60 mm) e também são osciláveis (45°).

Vantagem:

Apoios de braço para cadeiras de trabalho giratórias Neon. Não condutor de ESD.

Indicado para:

Cadeiras de trabalho giratórias n.º 965432; 965438; 965444 e 965450.