Separador ranhurado para profundidade da gaveta, 26 E, para altura frontal da gaveta: 80

N.º do artigo: 960800 80
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para altura frontal da gaveta Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • adequado para mobiliário industrial: Armário de prateleiras

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armário de prateleiras
Altura 55 mm
Comprimento 442 mm
Unidade de divisão 1 E = 17 mm
indicado para altura frontal da gaveta 80 mm
indicado para profundidade da gaveta 445 mm
indicado para profundidade da gaveta em E 26E
chapas de separação adequadas 960550
Material Chapa de aço
Fixação ao fundo da gaveta Não, fixação por inserção em ranhuras em toda a volta
Tipo de produto Régua separadora ranhurada

Identificação e classificação

Número do artigo 960800 80
EAN/GTIN 4045197334336
Número do fabricante 960800 80
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

As fendas circundantes em intervalos de 17:17 mm servem para o alojamento de chapas de separação e divisórias.

Indicado para:

Gavetas n.º 957022, 957024, 957026.