{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| adequado para mobiliário industrial | Armário de prateleiras | |
| Altura | 279 mm | |
| Comprimento | 442 mm | |
| Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
| indicado para altura frontal da gaveta | 300 mm | |
| indicado para profundidade da gaveta | 445 mm | |
| indicado para profundidade da gaveta em E | 26E | |
| chapas de separação adequadas | 960600 | |
| Material | Chapa de aço | |
| Fixação ao fundo da gaveta | Não, fixação por inserção em ranhuras em toda a volta | |
| Tipo de produto | Régua separadora ranhurada |
| Número do artigo | 960800 300 | |
| EAN/GTIN | 4045197334374 | |
| Número do fabricante | 960800 300 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |