{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
| Largura×profundidade em E | 78×36 E | |
| Altura do compartimento | 26 mm | |
| Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
| indicado a partir de uma altura frontal da gaveta | 75 mm | |
| indicado para largura da gaveta em E | 78E | |
| indicado para profundidade da gaveta em E | 36E | |
| Material | Plástico ABS | |
| Tipo de produto | Compartimento para gavetas |
| Número do artigo | 960445 M4+3+2 | |
| EAN/GTIN | 4045197372277 | |
| Número do fabricante | 960445 M4+3+2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |