{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
| Altura | 26 mm | |
| Largura | 150 mm | |
| Profundidade | 150 mm | |
| Largura em E | 9 E | |
| Profundidade em E | 9 E | |
| Largura do compartimento | 34 mm | |
| Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
| Placas de separação para sistema de encaixe de compartimentos | 15 mm | |
| Número de subdivisões | 4 | |
| indicado para altura frontal da gaveta | 50 e superior mm | |
| indicado para altura frontal da gaveta | 50 e superior mm | |
| indicado para largura da gaveta em E | 27E; 36E; 54E | |
| indicado para profundidade da gaveta em E | 27E; 36E | |
| Material | Plástico ABS | |
| Cor | vermelho | |
| Tipo de produto | Inserto de divisórias |
| Número do artigo | 960620 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197334015 | |
| Número do fabricante | 960620 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |