Gama de divisórias / painéis divisores com ranhuras (para 1 gaveta 27×27 E) para altura da frente da gaveta, 75 mm, Número de peças: 5+11

N.º do artigo: 960184 5+11
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de peças Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • adequado para mobiliário industrial: Armário de ferramentas

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armário de ferramentas
indicado para altura frontal da gaveta 75 mm
indicado para largura útil da gaveta 459 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 459 mm
Tipo de produto Divisória da gaveta

Identificação e classificação

Número do artigo 960184 5+11
EAN/GTIN 4045197887689
Número do fabricante 960184 5+11
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Os separadores ranhurados correspondem às alturas de revestimento das gavetas. As fendas laterais em intervalos de 17:17 mm servem para o alojamento de chapas de separação.
Para a rotulagem podem-se encaixar respetivamente porta-etiquetas (n.º 960665) ou suportes para códigos de barras (n.º 960660).

Vantagem:

Para o armazenamento de ferramentas, aparelhos, peças pequenas, etc.

Indicado para:

Gavetas de tamanho 27×27 E. Um conjunto enche completamente uma gaveta com uma área útil de 459×459 mm.

Índice:

Chapa de separação n.º 960550960590: 7 un. tam. 64; 4 un. tam. 81
Separador ranhurado n.º 960490: 5 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados