Chapa separadora, Altura×largura: 113X160

N.º do artigo: 960040 113X160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
483 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura×largura Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • adequado para mobiliário industrial: Bancada de trabalho

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Bancada de trabalho
Altura 113 mm
Largura 160 mm
Largura em E 16 E
Unidade de divisão 1 E = 10 mm
alojamento angular para porta-etiquetas não
indicado para altura frontal da gaveta 140 e superior mm
Material Alumínio
Fixação ao fundo da gaveta não
Tipo de produto Divisória da gaveta

Identificação e classificação

Número do artigo 960040 113X160
EAN/GTIN 4045197327680
Número do fabricante 960040 113X160
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Para a subdivisão adicional das gavetas em combinação com os separadores ranhurados n.º 960030.