{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| adequado para mobiliário industrial | Bancada de trabalho | |
| Altura | 73 mm | |
| Largura | 60 mm | |
| Largura em E | 6 E | |
| Unidade de divisão | 1 E = 10 mm | |
| alojamento angular para porta-etiquetas | não | |
| indicado para altura frontal da gaveta | 100; 120 mm | |
| Material | Alumínio | |
| Fixação ao fundo da gaveta | não | |
| Tipo de produto | Divisória da gaveta |
| Número do artigo | 960040 73X60 | |
| EAN/GTIN | 4045197327581 | |
| Número do fabricante | 960040 73X60 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |