Quadro de rotulagem para GARANT Uni Line Panel L e Z-Tower, Tipo: YELLOW

N.º do artigo: 955444 YELLOW
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Panel
Altura 220 mm
Largura 540 mm
Profundidade 30 mm
Cor amarelo RAL 1021
Tipo de produto Encaixe de identificação

Identificação e classificação

Número do artigo 955444 YELLOW
EAN/GTIN 4062406584535
Número do fabricante 955444 YELLOW
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Painel de identificação de chapa de aço para fixar no GARANT Uni Line Panel n.º 955440 e na GARANT Uni Line Z-Tower n.º 955454 e 955455 respetivamente tam. M e L.

Pintura:

Revestido a pó na cor correspondente.

Nota:

Pictogramas adequados (diferentes finalidades de aplicação) para painéis de identificação encontram-se no n.º 955474.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Dvojstenný stĺp s obojstrannými perforovanými stenami.
  • Perforované steny 9 x 9 mm s mriežkou 37 mm na uchytenie hákov a držiakov easyFix a iného príslušenstva perforovanej steny.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti vrátane nadstavby.

Nesprávne použitie
  • Perforovanú stenu vybavte len príslušenstvom, ktoré je na to určené.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Neskladujte ani neprepravujte nezabezpečené obrobky.
  • Neumiestňujte ani neukladajte na mobilné prevádzkové zariadenia.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a