• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

GARANT Uni Line Panel, Tipo: S

N.º do artigo: 955440 S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9
Série Panel
Altura 1.375 mm
Largura 300 mm
Profundidade 380 mm
Capacidade de carga 30 kg
Peso 17 kg
Tipo de produto Expositor de painel perfurado

Identificação e classificação

Número do artigo 955440 S
EAN/GTIN 4062406583286
Número do fabricante 955440 S
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Coluna de chapa estreita de chapa de aço, parede dupla com painel perfurado em ambos os lados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes GARANT easyFix. A placa de base estável em antracite permite uma fácil instalação e deslocamento.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. Não configurável.

Nota:

Painéis de identificação ver n.º 955443955444. Pictogramas adequados (vários fins de aplicações) para painéis de identificação ver n.º 955474.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Dvojstenný stĺp s obojstrannými perforovanými stenami.
  • Perforované steny 9 x 9 mm s mriežkou 37 mm na uchytenie hákov a držiakov easyFix a iného príslušenstva perforovanej steny.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti vrátane nadstavby.

Nesprávne použitie
  • Perforovanú stenu vybavte len príslušenstvom, ktoré je na to určené.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Neskladujte ani neprepravujte nezabezpečené obrobky.
  • Neumiestňujte ani neukladajte na mobilné prevádzkové zariadenia.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.