Jogo de chaves de parafusos sextavadas e acessórios de oficina, Quantidade de ferramentas: 12

N.º do artigo: 954864 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 12 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×10
Largura 250 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 12
Modelo com conjunto de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 954864 12
EAN/GTIN 4067263934905
Número do fabricante 954864 12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954864: 1 un.
Lanterna de bolso LED GARANT n.º 081448 tam. 200: 1 un.
Óculos de proteção confortáveis GARANT n.º 096200 tam. CLEAR: 1 un.
Jogo de chaves Allen sextavadas GARANT 9 peças n.º 627132 tam. 9: 1 un.
X-ato universal GARANT n.º 845020: 1 un.